Spécifications
Dimensions
- Longueur libre76 mm
- Diamètre extérieur28 mm
- Poids0.2167 lb
- Largeur28 mm
- Taille du fil4 mm
Details
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort15.66 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2804000076S AVEC