Motion
MHM2804000100M

AS RAYMOND
MHM2804000100M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 28 mm, longueur libre 100 mm, calibre de fil 4 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 11.8 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166692
N° MFRMHM2804000100M
Prix31.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2804000100M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 28 mm, longueur libre 100 mm, calibre de fil 4 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 11.8 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166692
N° MFRMHM2804000100M
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
Prix31.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Poids
    0.2834 lb
  • Largeur
    28 mm
  • Taille du fil
    4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    11.8 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2804000100M AVEC