Spécifications
Dimensions
- Longueur libre154 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Poids0.3643 lb
- Largeur30 mm
- Taille du fil2.8 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort0.78 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets