Spécifications
Dimensions
- Longueur libre113 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Poids0.4146 lb
- Largeur32 mm
- Taille du fil4.5 mm
Details
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort12.6 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM3204500113M AVEC