Spécifications
Dimensions
- Longueur libre172 mm
- Diamètre extérieur36 mm
- Poids1.0153 lb
- Largeur36 mm
- Taille du fil5 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort7.11 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets