Motion
MHM3605000247S

AS RAYMOND
MHM3605000247S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 36 mm, longueur libre 247 mm, calibre de fil 5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 4.45 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166739
N° MFRMHM3605000247S
Prix48.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM3605000247S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 36 mm, longueur libre 247 mm, calibre de fil 5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 4.45 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166739
N° MFRMHM3605000247S
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
Prix48.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    247 mm
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Poids
    1.5832 lb
  • Largeur
    36 mm
  • Taille du fil
    5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    4.45 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM3605000247S AVEC