Motion
MHM4003600200S

AS RAYMOND
MHM4003600200S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 40 mm, longueur libre 200 mm, calibre de fil 3.6 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.73 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166747
N° MFRMHM4003600200S
Prix45.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM4003600200S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 40 mm, longueur libre 200 mm, calibre de fil 3.6 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.73 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166747
N° MFRMHM4003600200S
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
Prix45.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Poids
    0.9731 lb
  • Largeur
    40 mm
  • Taille du fil
    3.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.73 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM4003600200S AVEC