Motion
C02100260690S

AS RAYMOND
C02100260690S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2100 in OD, 0.6900 in Length, 0.0260 in Wire Size, 11.4121 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14167817
N° MFRC02100260690S
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02100260690S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2100 in OD, 0.6900 in Length, 0.0260 in Wire Size, 11.4121 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14167817
N° MFRC02100260690S
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6900 po
  • Diamètre extérieur
    0.2100 po
  • Poids
    0.00119 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02100260690S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    11.4121 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02100260690S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif