Motion
C02400400500S

AS RAYMOND
C02400400500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.5000 in Length, 0.0400 in Wire Size, 71.0549 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14167820
N° MFRC02400400500S
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400400500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.5000 in Length, 0.0400 in Wire Size, 71.0549 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14167820
N° MFRC02400400500S
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.0024 lb
  • Taille du fil
    0.0400 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400400500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    71.0549 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400400500S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif