Motion
C03000300880M

AS RAYMOND
C03000300880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.9400 in Length, 0.0300 in Wire Size, 9.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14167822
N° MFRC03000300880M
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000300880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.9400 in Length, 0.0300 in Wire Size, 9.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14167822
N° MFRC03000300880M
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
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00203 lb
  • Taille du fil
    0.0300 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000300940M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    9.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000300940M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif