Motion
C03600352250S

AS RAYMOND
C03600352250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 3.9984 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14167826
N° MFRC03600352250S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600352250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 3.9984 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14167826
N° MFRC03600352250S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.0057 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600352250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.9984 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600352250S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif