Motion
C16871623000S

AS RAYMOND
C16871623000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 3.0000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 46.0649 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14167837
N° MFRC16871623000S
Prix15.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C16871623000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 3.0000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 46.0649 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14167837
N° MFRC16871623000S
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
Prix15.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6870 po
  • Poids
    0.26958 lb
  • Taille du fil
    0.1620 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C16871623000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    46.0649 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C16871623000S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif