Motion
CRD-80
Came suiveuse - série CRD, diamètre de rouleau de 5.0000 po, largeur de rouleau de 2.7500 po, double joint, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI14210485
N° MFRCRD-80
Prix2,962.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse - série CRD, diamètre de rouleau de 5.0000 po, largeur de rouleau de 2.7500 po, double joint, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI14210485
N° MFRCRD-80
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
Prix2,962.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.7500 po
  • Poids
    18.7 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRD-80
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Rpm max.
    740 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    DDC

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON CRD-80

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good