Motion
YCRDC-56
Roulement à rouleaux de fourche - 3.5000 po de diamètre, 1.1250 po d’alésage, 2.0625 po de largeur, double joint, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI14210537
N° MFRYCRDC-56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - 3.5000 po de diamètre, 1.1250 po d’alésage, 2.0625 po de largeur, double joint, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI14210537
N° MFRYCRDC-56

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0625 po
  • Poids
    4.5 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YCRDC-56
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    YCRDC

Aperçu

Description du fabricant
YCRDC-56 CROCHET

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon