Motion
TT4X-C-013-018-001

ZERO MAX
TT4X-C-013-018-001

Embrayage mécanique - 4.6250 po, 117.48 mm DE
N° D’ARTICLE MI14211161
N° MFRTT4X-C-013-018-001
Prix2,845.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT4X-C-013-018-001

Embrayage mécanique - 4.6250 po, 117.48 mm DE
N° D’ARTICLE MI14211161
N° MFRTT4X-C-013-018-001
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
Prix2,845.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.4000 po, 137.16 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.7500 po, 19 mm
  • Alésage minimum
    0.7500 po;19 mm
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po, 117.48 mm
  • Diamètre total
    4.6250 po, 117.48 mm
  • Longueur totale
    5.4000 po, 137.16 mm
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Plage de couple
    750 à 3000, 84.7 à 339.0 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT4X-C-013-018-001 RACCORDEMENT TORQ-TENDER