Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale10.5000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesGoupille Kingpin forgée intégrale
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge4000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la roueBande de roulement grise sur le centre Alum
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de roueUltraGlide 24-7