1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
EATON FILTRATION
608OSS604120 7BCF 1536 - .005 SLOT SS 6
608OSS604120 7BCF 1536 - .005 FENTE SS 6
N° D’ARTICLE MI
14218531
N° MFR
608OSS604120 7BCF 1536 - .005 SLOT SS 6
Prix
4,140.50 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Hydrauliques
EATON FILTRATION 608OSS604120 7BCF 1536 - .005 FENTE SS 6
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EATON FILTRATION
608OSS604120 7BCF 1536 - .005 SLOT SS 6
608OSS604120 7BCF 1536 - .005 FENTE SS 6
N° D’ARTICLE MI
14218531
N° MFR
608OSS604120 7BCF 1536 - .005 SLOT SS 6
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
4,140.50 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
608OSS604120 7BCF 1536 - .005 FENTE SS 6
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Vous pourriez également aimer
HANSEN COUPLING (DANFOSS)
LL2K16192
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 1/4 po de diamètre de corps
N° D’ARTICLE MI
06231384
En stock
Commande d’usine
39.32 $
chacun
Ajouter au panier
AS RAYMOND
C03600511120S
Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.1200 in Length, 0.0510 in Wire Size, 35.0693 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI
14155464
En stock
Commande d’usine
3.06 $
chacun
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
MHZ2-16D1-M9BWL-X4
MHZ2-16D1-M9BWL-X4
N° D’ARTICLE MI
10372748
En stock
Commande d’usine
400.08 $
chacun
Ajouter au panier
HANSEN COUPLING (DANFOSS)
LL2K16143
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 1/4 po de diamètre de corps
N° D’ARTICLE MI
06231382
En stock
Commande d’usine
45.53 $
chacun
Ajouter au panier
BRENNAN INDUSTRIES INC
7007-06-L08-14-SS
7007-06-L08-14-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI
13674105
En stock
Commande d’usine
20.00 $
chacun
Ajouter au panier
AS RAYMOND
MH05000412750M
Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.5000 po DE, 2.7500 po Longueur libre, 0.0410 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 1.0000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI
14165016
En stock
Commande d’usine
20.81 $
chacun
Ajouter au panier
AS RAYMOND
D22380
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 9.6 mm, longueur de 45 mm, calibre de fil de 1.6 mm, fréquence de ressort de 8.6600 N/mm
N° D’ARTICLE MI
14160584
En stock
Commande d’usine
3.86 $
chacun
Ajouter au panier
AS RAYMOND
C01200121120M
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1200 po DE, 1.1200 po Longueur, 0.0120 po Taille du fil, 1.3000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI
14151894
En stock
Commande d’usine
2.73 $
chacun
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
NCDA1R250-0200-A54
NCDA1R250-0200-A54
N° D’ARTICLE MI
10255484
En stock
Commande d’usine
183.90 $
chacun
Ajouter au panier
AS RAYMOND
MH11250854500M
Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 1.1250 po DE, 4.5000 po Longueur libre, 0.0850 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 2.5000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI
14165632
En stock
Commande d’usine
17.50 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté