Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1040 mm
- Global Largeur36 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas1040 mm
Détails
- Type de courroieTTM8M
- Type de constructionRPC
- Matériau du cordonCarbone
- MatérielÉlastomère HNBR
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Nombre de Dents130
- CUP_NON746041530594
Aperçu
- CEINTURE CORPS HNBR Élastomère réticulé unique pour augmenter la rigidité et la durabilité des dents.
- Résistance supérieure à la fatigue causée par la flexion
- Plage étendue de températures de travail de -40°C (-40°F) à +120°C (+248°F) et capacité de résister à des pics allant jusqu’à +140°C (+284°F)
- Hautement résistant aux huiles minérales et à l’abrasion CORDS 100 % carbone, le cordon offre une stabilité dimensionnelle extrême (sans étirement) sous des charges opérationnelles statiques et dynamiques.
- Sans entretien, pas besoin de retendre le cordon spiralé double S & Z pour un suivi neutre
- Maille dentée extrêmement précise, ce qui réduit l’abrasion, les vibrations et le bruit FACING FABRIC Tissu spécial haute performance lié à la surface de la dent.
- Capacité de port de couple et résistance au cisaillement des dents améliorées
- La pellicule spéciale offre des propriétés autolubrifiantes
- Durabilité longue durée et propriétés antistatiques
- Faible friction, efficacité accrue de l’entraînement avec moins d’usure du pignon