Motion
1568TTM14M125

MEGADYNE
1568TTM14M125

Courroies de distribution et synchronisées – TTM14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1568 mm, largeur de 125 mm, 112 dents, matériau en élastomère HNBR
N° D’ARTICLE MI14226111
N° MFR1568TTM14M125
Prix2,222.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
1568TTM14M125

Courroies de distribution et synchronisées – TTM14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1568 mm, largeur de 125 mm, 112 dents, matériau en élastomère HNBR
N° D’ARTICLE MI14226111
N° MFR1568TTM14M125
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
Prix2,222.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1568 mm
  • Global Largeur  
    125 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1568 mm

Détails

  • Type de courroie
    TTM14M
  • Type de construction
    RPC
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Matériel
    Élastomère HNBR
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Nombre de Dents  
    112
  • CUP_NON
    746041531133

Aperçu

Description du fabricant
1568TTM14M125 RPC 14M CEINTURE TITANE
  • CEINTURE CORPS HNBR Élastomère réticulé unique pour augmenter la rigidité et la durabilité des dents.
  • Résistance supérieure à la fatigue causée par la flexion
  • Plage étendue de températures de travail de -40°C (-40°F) à +120°C (+248°F) et capacité de résister à des pics allant jusqu’à +140°C (+284°F)
  • Hautement résistant aux huiles minérales et à l’abrasion CORDS 100 % carbone, le cordon offre une stabilité dimensionnelle extrême (sans étirement) sous des charges opérationnelles statiques et dynamiques.
  • Sans entretien, pas besoin de retendre le cordon spiralé double S & Z pour un suivi neutre
  • Maille dentée extrêmement précise, ce qui réduit l’abrasion, les vibrations et le bruit FACING FABRIC Tissu spécial haute performance lié à la surface de la dent.
  • Capacité de port de couple et résistance au cisaillement des dents améliorées
  • La pellicule spéciale offre des propriétés autolubrifiantes
  • Durabilité longue durée et propriétés antistatiques
  • Faible friction, efficacité accrue de l’entraînement avec moins d’usure du pignon