Motion
2310TTM14M37

MEGADYNE
2310TTM14M37

Courroies de distribution et synchronisées – TTM14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2310 mm, largeur de 37 mm, 165 dents, matériau en élastomère HNBR
N° D’ARTICLE MI14226282
N° MFR2310TTM14M37
Prix936.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
2310TTM14M37

Courroies de distribution et synchronisées – TTM14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2310 mm, largeur de 37 mm, 165 dents, matériau en élastomère HNBR
N° D’ARTICLE MI14226282
N° MFR2310TTM14M37
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
Prix936.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2310 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2310 mm

Détails

  • Type de courroie
    TTM14M
  • Type de construction
    RPC
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Matériel
    Élastomère HNBR
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Nombre de Dents  
    165
  • CUP_NON
    746041531805

Aperçu

Description du fabricant
2310TTM14M37 RPC 14M CEINTURE TITANE
  • CEINTURE CORPS HNBR Élastomère réticulé unique pour augmenter la rigidité et la durabilité des dents.
  • Résistance supérieure à la fatigue causée par la flexion
  • Plage étendue de températures de travail de -40°C (-40°F) à +120°C (+248°F) et capacité de résister à des pics allant jusqu’à +140°C (+284°F)
  • Hautement résistant aux huiles minérales et à l’abrasion CORDS 100 % carbone, le cordon offre une stabilité dimensionnelle extrême (sans étirement) sous des charges opérationnelles statiques et dynamiques.
  • Sans entretien, pas besoin de retendre le cordon spiralé double S & Z pour un suivi neutre
  • Maille dentée extrêmement précise, ce qui réduit l’abrasion, les vibrations et le bruit FACING FABRIC Tissu spécial haute performance lié à la surface de la dent.
  • Capacité de port de couple et résistance au cisaillement des dents améliorées
  • La pellicule spéciale offre des propriétés autolubrifiantes
  • Durabilité longue durée et propriétés antistatiques
  • Faible friction, efficacité accrue de l’entraînement avec moins d’usure du pignon