Motion
416TTM8M36

MEGADYNE
416TTM8M36

Courroies de distribution et synchronisées – TTM8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 416 mm, largeur de 36 mm, 52 dents, matériau en élastomère HNBR
N° D’ARTICLE MI14226519
N° MFR416TTM8M36
Prix100.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
416TTM8M36

Courroies de distribution et synchronisées – TTM8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 416 mm, largeur de 36 mm, 52 dents, matériau en élastomère HNBR
N° D’ARTICLE MI14226519
N° MFR416TTM8M36
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
Prix100.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    416 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    416 mm

Détails

  • Type de courroie
    TTM8M
  • Type de construction
    RPC
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Matériel
    Élastomère HNBR
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Nombre de Dents  
    52
  • CUP_NON
    746041533014

Aperçu

Description du fabricant
416TTM8M36 RPC 8M CEINTURE TITANE
  • CEINTURE CORPS HNBR Élastomère réticulé unique pour augmenter la rigidité et la durabilité des dents.
  • Résistance supérieure à la fatigue causée par la flexion
  • Plage étendue de températures de travail de -40°C (-40°F) à +120°C (+248°F) et capacité de résister à des pics allant jusqu’à +140°C (+284°F)
  • Hautement résistant aux huiles minérales et à l’abrasion CORDS 100 % carbone, le cordon offre une stabilité dimensionnelle extrême (sans étirement) sous des charges opérationnelles statiques et dynamiques.
  • Sans entretien, pas besoin de retendre le cordon spiralé double S & Z pour un suivi neutre
  • Maille dentée extrêmement précise, ce qui réduit l’abrasion, les vibrations et le bruit FACING FABRIC Tissu spécial haute performance lié à la surface de la dent.
  • Capacité de port de couple et résistance au cisaillement des dents améliorées
  • La pellicule spéciale offre des propriétés autolubrifiantes
  • Durabilité longue durée et propriétés antistatiques
  • Faible friction, efficacité accrue de l’entraînement avec moins d’usure du pignon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon