1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MEGADYNE
4326-14M-63
14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4326 mm, largeur de 63 mm, 309 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
14226529
N° MFR
4326-14M-63
Price
$1,700.16
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 4326-14M-63
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
4326-14M-63
14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4326 mm, largeur de 63 mm, 309 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
14226529
N° MFR
4326-14M-63
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$1,700.16
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
4326 mm
Overall
Width
63 mm
Pas
14 mm
Longueur du pas
4326 mm
Details
Type de courroie
14M
Matériel
Chloroprène
Number Of
Teeth
309
Aperçu
Description du fabricant
4326-14M-63 CEINTURE DE CALENDRIER RPP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité