Spécifications
Détails
- Type d’ajustementClé 4-Point
- Cote ANSIANSI Z89.1
- CouleurBleu
- Comprend(1) Montage sur phare, (1) Pince de marqueur, Classe C, Comprend : (1) Casque de sécurité ventilé à rebord avant bleu avec suspension à cliquet 4pt - Type 1
- Numéro CUP du fabricant045242594443
- MatérielPEHD
- Quantité minimale de la commande5
- CUP_NON045242594443
- VentilationOui
Aperçu
- Adaptez-vous à votre chantier
- Comprend un support de phare BOLT , qui fonctionne avec la plupart des phares
- 6 Fentes pour accessoires pour un accès rapide
- Suspension à cliquet - Réglage rapide
- Bandeau absorbant qui évacue l’humidité pour rester au frais et au sec rapidement
- Comprend une pince à marqueurs BOLT . pour un accès facile aux stylos et aux marqueurs
- Sécurisez les accessoires simultanément - Compatible avec les accessoires BOLT .
- Cliquet coussiné et coussinets de couronne
- La plus grande plage de réglage de cliquet
- Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux
- ANSI/ISEA Z89.1 Type 1 Classe C
- CSA Z94.1 Type 1 Classe C
- Testé et certifié par des tiers UL
- Comprend un autocollant avec logo Milwaukee et des autocollants d’identification
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee