Motion
48-73-1125

MILWAUKEE TOOL
48-73-1125

Casque de sécurité - réglage de la suspension 6-Point, non, matériau PEHD, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI14230632
N° MFR48-73-1125
Prix37.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-73-1125

Casque de sécurité - réglage de la suspension 6-Point, non, matériau PEHD, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI14230632
N° MFR48-73-1125

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Suspension 6-Point
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1
  • Couleur
    Bleu
  • Comprend
    (1) Montage sur phare, (1) Pince de marqueur, classe E, comprend : (1) Casque de sécurité bleu à rebord complet avec suspension à cliquet 6pt - Type 1
  • Numéro CUP du fabricant
    045242603558
  • Matériel
    PEHD
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • CUP_NON
    045242603558
  • Ventilation
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-73-1125 6PT CHAPEAU FL BRM BLEU CL E PPE
  • Adaptez-vous à votre chantier
  • Comprend un support de phare BOLT , qui fonctionne avec la plupart des phares
  • 6 Fentes pour accessoires pour un accès rapide
  • Clé à cliquet pivotante réglable - Meilleur confort
  • Suspension à cliquet - Réglage rapide
  • Bandeau absorbant qui évacue l’humidité pour rester au frais et au sec rapidement
  • Comprend une pince à marqueurs BOLT . pour un accès facile aux stylos et aux marqueurs
  • Sécurisez les accessoires simultanément - Compatible avec les accessoires BOLT .
  • Cliquet coussiné et coussinets de couronne
  • La plus grande plage de réglage de cliquet
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux
  • ANSI/ISEA Z89.1 Type 1 Classe E
  • CSA Z94.1 Type 1 Classe E
  • Testé et certifié par des tiers UL
  • Comprend un autocollant avec logo Milwaukee et des autocollants d’identification
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon