Motion
205B-21XL
M12™ Trousse de veste à capuchon AXIS rchauffée noire TG
N° D’ARTICLE MI14230729
N° MFR205B-21XL
Prix393.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12™ Trousse de veste à capuchon AXIS rchauffée noire TG
N° D’ARTICLE MI14230729
N° MFR205B-21XL
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
Prix393.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) Chargeur compact M12 et source d’alimentation (48-59-1201), (1) Pile M12 REDLITHIUM CP3.0 (48-11-2430), Comprend : (1) Gaine AXIS chauffée M12 (205-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242658497
  • CUP_NON
    045242658497

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE VESTE À CAPUCHON CHAUFFANTE 205B-21XL NOIRE
  • Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
  • Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Durée de fonctionnement toute la journée : Jusqu’à (12) heures de fonctionnement avec le bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ 3.0 à faible intensité
  • 3 Zones de chaleur : Poitrine, dos et épaules
  • Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
  • 4 poches au total : (2) poches à bouton-pression à l’avant, (1) poche intérieure à fermeture à glissière, (1) poche de transfert de batterie discrète pour le placement à l’avant ou à l’arrière
  • Le tissu en polyester indéchirable AXIS de réingénierie et le renforcement de la zone à forte usure protègent contre l’abrasion et empêchent les déchirures de se propager
  • Résistant au vent et à l’eau avec revêtement DWR
  • L’isolation 100 % polyester retient la chaleur, n’ajoute pas de volume
  • Taille ajustable pour améliorer l’ajustement et le confort
  • Capuchon ajusté conçu pour être porté confortablement sous un casque de sécurité sans restreindre la vision
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • 100 % polyester

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues