Motion
304G-20XL
M12™ TABLETTE chauffante VESTE TAILLE TG Gris
N° D’ARTICLE MI14230755
N° MFR304G-20XL
Prix263.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12™ TABLETTE chauffante VESTE TAILLE TG Gris
N° D’ARTICLE MI14230755
N° MFR304G-20XL
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
Prix263.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) M12 Support de batterie (43-72-1000), Comprend : (1) M12 Gilet TABLETTE chauffante (304-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242660124
  • CUP_NON
    045242660124

Aperçu

Description du fabricant
304G-20XL TÂCHES D’OUTILS GRIS VESTE CHAUFFÉE XL
  • Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
  • Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Jusqu’à (8) heures de fonctionnement avec le bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 amélioré à faible intensité (non inclus)
  • Zones de chauffage : poitrine, dos
  • Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
  • 4 poches au total : (2) poches avant à glissière, (1) poche intérieure à glissière sur la poitrine, (1) poche passe-piles discrète pour le placement à l’avant ou à l’arrière
  • Le polyester extensible TOUGHSHELL est plus extensible et offre une durée de vie 5X plus longue
  • La doublure intérieure optimisée permet un transfert de chaleur plus efficace sur la poitrine
  • L’isolation à loft élevé retient la chaleur à l’intérieur
  • Résistant au vent et à l’eau avec revêtement DWR
  • Taille allongée et dos allongé à l’arrière pour éviter de remonter pendant le travail
  • La taille ajustable améliore l’ajustement et le confort
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • 90 % polyester / 10 % spandex