Spécifications
Détails
- Comprend(1) Porte-piles M12 , comprend : (1) Chandail à capuchon chauffant M12 (306-20)
- Numéro CUP du fabricant045242659753
- CUP_NON045242659753
Aperçu
- Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
- Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
- Jusqu’à (8) heures de fonctionnement avec le bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 à faible intensité (non inclus)
- Zones de chauffage : poitrine, dos
- Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
- Poches militaires durables avec bords renforcés pour protéger contre l’abrasion
- 4 poches totales : (2) grandes poches extérieures, (1) poche pour appareil intégrée du côté droit, (1) poche pour batterie discrète pour le placement avant ou arrière
- Molleton durable et doublure chaude en jersey pour un confort total sur le chantier
- Manches raglan conçues pour bouger et superposer
- Capuchon ajusté conçu pour être porté confortablement sous un casque de sécurité sans restreindre la vision
- Lavable à la laveuse et à la sécheuse
- 53 % coton / 47 % polyester
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog