Spécifications
Détails
- Comprend(1) Chargeur compact M12 et source d’alimentation (48-59-1201), (1) Pile M12 REDLITHIUM CP3.0 (48-11-2430), Comprend : (1) Gaine chauffée AXIS M12 pour femmes (234-20)
- Numéro CUP du fabricant045242761692
- CUP_NON045242761692
Aperçu
- Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
- Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
- Durée de fonctionnement toute la journée : Jusqu’à (12) heures de fonctionnement avec le bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ 3.0 à faible intensité
- 3 Zones de chaleur : Poitrine, dos et épaules
- Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
- Rangement maximisé avec 5 poches totales : (2) poches pour les mains, (1) poche à fermeture à glissière à droite sur la poitrine, (1) poche de rangement à gauche sur la poitrine, (1) poche de rangement discrète pour la batterie pour le placement à l’avant ou à l’arrière
- Le tissu en polyester indéchirable AXIS de réingénierie et le renforcement de la zone à forte usure protègent contre l’abrasion et empêchent les déchirures de se propager
- Résistant au vent et à l’eau avec revêtement DWR
- L’isolation 100 % polyester retient la chaleur, n’ajoute pas de volume
- Taille ajustable pour améliorer l’ajustement et le confort
- Lavable à la laveuse et à la sécheuse
- 100 % polyester
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee