Motion
306R-20M
Chandail à capuchon chauffant M12™ rouge moyen
N° D’ARTICLE MI14230842
N° MFR306R-20M
Prix272.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chandail à capuchon chauffant M12™ rouge moyen
N° D’ARTICLE MI14230842
N° MFR306R-20M
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
Prix272.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) Porte-piles M12 , comprend : (1) Chandail à capuchon chauffant M12 (306-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242659746
  • CUP_NON
    045242659746

Aperçu

Description du fabricant
TÂCHES AVEC LES OUTILS 306R-20M CHAUFFÉS À CAPUCHON ROUGE MI
  • Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
  • Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Jusqu’à (8) heures de fonctionnement avec le bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 à faible intensité (non inclus)
  • Zones de chauffage : poitrine, dos
  • Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
  • Poches militaires durables avec bords renforcés pour protéger contre l’abrasion
  • 4 poches totales : (2) grandes poches extérieures, (1) poche pour appareil intégrée du côté droit, (1) poche pour batterie discrète pour le placement avant ou arrière
  • Molleton durable et doublure chaude en jersey pour un confort total sur le chantier
  • Manches raglan conçues pour bouger et superposer
  • Capuchon ajusté conçu pour être porté confortablement sous un casque de sécurité sans restreindre la vision
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • 53 % coton / 47 % polyester