Motion
234B-21L
M12™ Ensemble de veste chauffée AXIS pour femmes, grande, noire
N° D’ARTICLE MI14230851
N° MFR234B-21L
Prix421.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12™ Ensemble de veste chauffée AXIS pour femmes, grande, noire
N° D’ARTICLE MI14230851
N° MFR234B-21L
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
Prix421.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) Chargeur compact M12 et source d’alimentation (48-59-1201), (1) Pile M12 REDLITHIUM CP3.0 (48-11-2430), Comprend : (1) Gaine chauffée AXIS M12 pour femmes (234-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242658411
  • CUP_NON
    045242658411

Aperçu

Description du fabricant
234B-21L ENSEMBLE DE VESTE CHAUFFANTE POUR FEMMES NOIR
  • Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
  • Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Durée de fonctionnement toute la journée : Jusqu’à (12) heures de fonctionnement avec le bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ 3.0 à faible intensité
  • 3 Zones de chaleur : Poitrine, dos et épaules
  • Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
  • Rangement maximisé avec 5 poches totales : (2) poches pour les mains, (1) poche à fermeture à glissière à droite sur la poitrine, (1) poche de rangement à gauche sur la poitrine, (1) poche de rangement discrète pour la batterie pour le placement à l’avant ou à l’arrière
  • Le tissu en polyester indéchirable AXIS de réingénierie et le renforcement de la zone à forte usure protègent contre l’abrasion et empêchent les déchirures de se propager
  • Résistant au vent et à l’eau avec revêtement DWR
  • L’isolation 100 % polyester retient la chaleur, n’ajoute pas de volume
  • Taille ajustable pour améliorer l’ajustement et le confort
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • 100 % polyester

You May Also Like