Spécifications
Détails
- Comprend(1) M12 Support de batterie (43-72-1000), Comprend : (1) M12 Gilet TABLETTE chauffante (304-20)
- Numéro CUP du fabricant045242660100
- CUP_NON045242660100
Aperçu
- Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
- Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
- Jusqu’à (8) heures de fonctionnement avec le bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 amélioré à faible intensité (non inclus)
- Zones de chauffage : poitrine, dos
- Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
- 4 poches au total : (2) poches avant à glissière, (1) poche intérieure à glissière sur la poitrine, (1) poche passe-piles discrète pour le placement à l’avant ou à l’arrière
- Le polyester extensible TOUGHSHELL est plus extensible et offre une durée de vie 5X plus longue
- La doublure intérieure optimisée permet un transfert de chaleur plus efficace sur la poitrine
- L’isolation à loft élevé retient la chaleur à l’intérieur
- Résistant au vent et à l’eau avec revêtement DWR
- Taille allongée et dos allongé à l’arrière pour éviter de remonter pendant le travail
- La taille ajustable améliore l’ajustement et le confort
- Lavable à la laveuse et à la sécheuse
- 90 % polyester / 10 % spandex
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog