Motion
336G-212X
M12™ Trousse de chandail à capuchon chauffant pour femmes Gris 2X
N° D’ARTICLE MI14230853
N° MFR336G-212X
Prix335.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12™ Trousse de chandail à capuchon chauffant pour femmes Gris 2X
N° D’ARTICLE MI14230853
N° MFR336G-212X
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
Prix335.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) Support de batterie M12 , (1) Chargeur de batterie lithium-ion M12 (48-59-2401), (1) Batterie M12 REDLITHIUM CP2.0 (48-11-2420), Comprend : (1) Chandail à capuchon chauffant M12 pour femmes (336-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242660131
  • CUP_NON
    045242660131

Aperçu

Description du fabricant
336G-212X ENSEMBLE CHANDAIL À CAPUCHON CHAUFFANT POUR FEMMES GRIS
  • Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
  • Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Jusqu’à (8) heures d’autonomie avec le bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 à faible réglage
  • Zones de chauffage : poitrine, dos
  • Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
  • Poches militaires durables avec bords renforcés pour protéger contre l’abrasion
  • 4 poches totales : (2) grandes poches extérieures, (1) poche pour appareil intégrée du côté droit, (1) poche pour batterie discrète pour le placement avant ou arrière
  • Molleton durable et doublure chaude en jersey pour un confort total sur le chantier
  • Manches raglan conçues pour bouger et superposer
  • Capuchon ajusté conçu pour être porté confortablement sous un casque de sécurité sans restreindre la vision
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • 53 % coton / 47 % polyester

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues