Motion
305B-20L
M12™ Gilet AXIS™ noir grand
N° D’ARTICLE MI14230878
N° MFR305B-20L
Prix315.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12™ Gilet AXIS™ noir grand
N° D’ARTICLE MI14230878
N° MFR305B-20L
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
Prix315.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) Support de batterie M12 (43-72-1000), Comprend : (1) Gilet AXIS chauffant M12 (305-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242658985
  • CUP_NON
    045242658985

Aperçu

Description du fabricant
305B-20L EMPLOIS D’OUTILS NOIRS AVEC GILET CHAUFFANTI
  • Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
  • Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Jusqu’à (8) heures de fonctionnement avec le bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 amélioré à faible intensité (non inclus)
  • Zones de chauffage : poitrine, dos
  • Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
  • 4 poches au total : (2) poches à bouton-pression à l’avant, (1) poche intérieure à fermeture à glissière, (1) poche de transfert de batterie discrète pour le placement à l’avant ou à l’arrière
  • Le tissu en polyester indéchirable AXIS de réingénierie et le renforcement de la zone à forte usure protègent contre l’abrasion et empêchent les déchirures de se propager
  • Résistant au vent et à l’eau avec revêtement DWR
  • L’isolation 100 % polyester retient la chaleur, n’ajoute pas de volume
  • Taille ajustable pour améliorer l’ajustement et le confort
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • 100 % polyester