Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe tambour MILWAUKEE® avec câble d’ancrage pour machine à tambour M18™ (47-53-2817) offre aux techniciens de vidange une polyvalence accrue pour avoir des câbles de plusieurs tailles pour s’attaquer aux bouchons dans 1-1/2”-4” conduites de vidange. Le tambour avec câble d’ancrage pour machine à tambour M18™ peut contenir jusqu’à 100’ câbles à noyau intérieur 3/8” et jusqu’à 75’ câbles à noyau intérieur 1/2” . Le câble de 3/8 po est idéal pour les conduites de drainage de 1-1/2 po à 3 po et le câble de 1/2 po est idéal pour les conduites de drainage de 3-4 po. Le tambour Milwaukee avec câble d’ancrage pour machine à tambour M18 est également compatible avec l’ensemble d’ENTRAÎNEMENT DE CÂBLE MILWAUKEE® (47-53-2816) qui vous permet d’alimenter et de rétracter automatiquement le câble jusqu’à 15-20 pieds par minute. Les tailles de câble disponibles sont 3/8 po x 75 pi (48-53-2776), 3/8 po x 100 pi (48-53-2777) et 1/2 po x 75 pi (48-53-2778).
- Numéro CUP du fabricant045242637850
- CUP_NON045242637850
Aperçu
- Peut contenir jusqu’à 100’ câbles sur 3/8”
- Peut contenir jusqu’à 75’ câbles de 1/2 po
- Tambour entièrement fermé : meilleure protection et confinement des dégâts
- Câbles de drainage vendus séparément
- Compatible avec les câbles de nettoyage de drain d’autres marques : Oui
- À utiliser avec la machine à tambour M18™ 2817A-21
- Bouchon de tambour intégré pour un transport et un nettoyage de câbles plus propres sur le chantier
- Compatible avec l’ensemble d’entraînement par câble pour machine à tambour M18™
- Tambour léger pour un transport plus facile
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog