Motion
ITV2090-ILN2N5

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-ILN2N5

Régulateur de vide électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI14237509
N° MFRITV2090-ILN2N5
Prix787.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-ILN2N5

Régulateur de vide électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI14237509
N° MFRITV2090-ILN2N5
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
Prix787.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    IO-Link
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    kPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV209
  • Définir la plage de pression
    -0.19 à -12 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMAT TAILLE ITV2090-ILN2N5 2000

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon