Motion
IR3201-F03-A
Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI14239266
N° MFRIR3201-F03-A
Prix113.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI14239266
N° MFRIR3201-F03-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR3000
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000-A
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 29 psi

Aperçu

Description du fabricant
IR3201-F03-A RÉGULATION DE PRÉCISION SANS SAIGNEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté