Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée6 mm
- Taille du port de sortie4 mm
Détails
- AccessoiresSupport, affichage de pression, écrou de panneau
- Manocontacteur numériqueCollecteur NPN ouvert
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonAucun bouton
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieCoude
- Unité de pressionUnité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi