MCGILL 1662155001
Suiveurs à came plate et à came SB MCFR 62 - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 49.5 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir