Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Longueur extérieure nominale148 po
- Largeur supérieure par toron7/8 po
Détails
- Cogné/lisseLisse
- Matériau du cordonPolyester
- MatérielCaoutchouc synthétique - Polychloroprène
- Nombre de torons9
- Type de produitCourroies en V industrielles
- SectionC
Aperçu
Description du fabricant
9/C144 BANDEAUX KRAFTBANDS AVEC BANDE D’OPTIBELT KB AVEC CLASSE