Motion
50/5M11400AFX
Courroie de distribution synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 11400 mm, largeur de 50 mm, 2280 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14249759
N° MFR50/5M11400AFX
Prix3,099.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 11400 mm, largeur de 50 mm, 2280 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14249759
N° MFR50/5M11400AFX
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
Prix3,099.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    11400 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    5M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    2280
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
50/5M11400AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMING