Motion
30/8M7600AFX
Courroie de distribution synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 7600 mm, largeur de 30 mm, 950 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14249789
N° MFR30/8M7600AFX
Prix1,504.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 7600 mm, largeur de 30 mm, 950 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14249789
N° MFR30/8M7600AFX
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
Prix1,504.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    7600 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    950
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
30/8M7600AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMING