Motion
25/14M10304AFX

OPTIBELT CORPORATION
25/14M10304AFX

Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 10304 mm, largeur de 25 mm, 736 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250104
N° MFR25/14M10304AFX
Prix2,288.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
25/14M10304AFX

Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 10304 mm, largeur de 25 mm, 736 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250104
N° MFR25/14M10304AFX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,288.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    10304 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Standard
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    736
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Standard
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
25/14M10304AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMIN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon