Motion
25/14M10794AFX

OPTIBELT CORPORATION
25/14M10794AFX

Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 10794 mm, largeur de 25 mm, 771 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250129
N° MFR25/14M10794AFX
Prix2,395.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
25/14M10794AFX

Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 10794 mm, largeur de 25 mm, 771 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250129
N° MFR25/14M10794AFX
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
Prix2,395.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    10794 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    771
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
25/14M10794AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMIN