Motion
150/H435AFX
Courroie de distribution synchrone – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 43.5000 po, largeur de 1.5000 po, 87 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250205
N° MFR150/H435AFX
Prix251.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 43.5000 po, largeur de 1.5000 po, 87 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250205
N° MFR150/H435AFX
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
Prix251.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    43.5000 po
  • Poids
    0.108 lb/pi

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    H
  • Type de courroie
    H
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Standard
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    87
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
150/H435AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMING B