Motion
150/H2990AFX
Courroie de distribution synchrone – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 299.0000 po, largeur de 1.5000 po, 598 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250451
N° MFR150/H2990AFX
Prix1,678.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 299.0000 po, largeur de 1.5000 po, 598 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250451
N° MFR150/H2990AFX
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
Prix1,678.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    4.30 mm
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    299.0000 po

Détails

  • Section de la ceinture
    H
  • Type de courroie
    H
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    598
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
CALENDRIER 150/H2990AFX OPTIBELT ALPHA FLEX