Motion
314-B
Polisseuse et tampon à angle d’air de 7 po, tampon composite, 3000 tr/min, 0.5 HP
N° D’ARTICLE MI14258875
N° MFR314-B
Prix407.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polisseuse et tampon à angle d’air de 7 po, tampon composite, 3000 tr/min, 0.5 HP
N° D’ARTICLE MI14258875
N° MFR314-B
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
Prix407.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.9000 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Taille du tampon
    7 po
  • Taille du filetage de la broche
    5/8 po à 11 po
  • Poids de l’outil
    4.7 lb

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Puissance
    0.5 HP
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Forme du tampon
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
314-B 7IN POLISSEUSE/POLISSEUSE À AIR 3000 TR/MIN
  • Facilité d’utilisation : grâce aux options de vitesse variable, vous pouvez ajuster votre outil pour vos applications au besoin.
  • Portée : Ce tampon est conçu pour atteindre les espaces profonds et difficiles d’accès.
  • Performance – Équipé d’un moteur robuste prêt à gérer les travaux difficiles, vous fonctionnerez bien chaque fois que vous l’utiliserez.