Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.4000 po
- Longueur totale9.4000 po
- Taille du tampon7 po
- Taille du filetage de la broche5/8 po à 11 po
- Poids de l’outil4.5 lb
Détails
- Pression d’air90 psi
- Puissance1 HP
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Forme du tamponRonde
Aperçu
Description du fabricant
POLISSEUR/POLISSEUSE À AIR VERTICAL 318-B
- Zone de travail propre : Grâce à l’échappement à poignée latérale, vous pouvez souffler tous les débris loin de votre espace de travail et travailler avec précision sur la tâche à accomplir.
- La conception simple de la ponceuse est légère, mais robuste, ne pesant que 4.5 livres.
- Confort : cet outil est léger et facile à utiliser. Vous n’aurez jamais à vous surmener lorsque vous utiliserez cet outil.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation