Spécifications
Details
- Précision1.0
- Emplacements de connexionRetour
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de la lentilleVerre à instrument
- MatérielAcier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 6,000 psi
Aperçu
Description du fabricant
40-510-6000-PSI SÉRIE 400/500 TOUS
- Jauge sèche ou liquide de remplissage résistante à la corrosion
- Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 20,000 psi
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
- Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL).