Spécifications
Détails
- Précision1.6
- Plage de température ambiante-4 à 140 °F
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MatérielAcier peint en noir
- Matériau du pointeurVerre à instrument
- Plage de pression0 à 3 psi
Aperçu
- Jauge sèche non rechargeable sensible de type capsule
- Boîtier en acier peint noir, en acier inoxydable et en ABS résistant aux chocs
- Pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre et en laiton.