Motion
40-200-30-inH2O

NOSHOK INC
40-200-30-inH2O

Manomètre, boîtier 4" 304 SS, alliage de cuivre interne, 30 inH2O, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI14260384
N° MFR40-200-30-inH2O
Prix238.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-200-30-inH2O

Manomètre, boîtier 4" 304 SS, alliage de cuivre interne, 30 inH2O, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI14260384
N° MFR40-200-30-inH2O

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix238.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4.0000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -4 à 140 °F
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Type de jauge
    Jauge à vide
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Matériau du pointeur
    Verre à instrument

Aperçu

Description du fabricant
BASSE PRESSION SÉRIE 40-200-30-INH2O 200
  • Jauge sèche non rechargeable sensible de type capsule
  • Boîtier en acier peint noir, en acier inoxydable et en ABS résistant aux chocs
  • Pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre et en laiton.